Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Deckenhalterung für Beamer, ausziehbar, 50-77cm, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-ICA-PM-104M
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-PM-104M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
• Professionelle Deckenhalterung für Projektoren, Einfach und schnell zu montieren, daher besonders geeignet für die Verwendung zu Hause, im Büro oder für andere Spezialanwendungen Eigenschaften • Verlängerung der Deckenhalterung von 500 bis 770 mm • Maximal tragbares Gewicht: 15 kg • Einfache Montage durch universelle Verbindungselemente Spezifikationen • Neigung: 30° • Horizontale Ausrichtung: 360° • Ausziehbarer Arm von 500 bis 770 mm • Abmessungen der Befestigungsplatte: 150 mm (Durchmesser) • Durchmesser Rohr: 55 mm • Internes Kabelmanagement • Farbe: Silber Inhalt der Packung • Deckenhalterung für Projektoren • Befestigungszubehör und Montageanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Projektor
Montageart:
Decke
Schwenkbereich:
360 °
Neigungswinkel:
30 °
Tragfähigkeit:
15 kg
Breite:
150 mm
Höhe:
770 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
Silber
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Deckenhalterung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 48,08*
€ 64,04*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 47,92*
€ 64,05*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 49,59*
€ 65,75*
Frei Haus
ab € 53,18*
€ 70,23*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 60,89*
€ 80,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.