Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, managed, 26 Ports, 1 Gbit/s, GEP-2681


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, managed, 26 Ports, 1 Gbit/s, GEP-2681
Ethernet Switch, managed, 26 Ports, 1 Gbit/s, GEP-2681
Ethernet Switch, managed, 26 Ports, 1 Gbit/s, GEP-2681
Artikel-Nr.:
     4502-26P2570
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     GEP-2681
EAN/GTIN:
     4015867198964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
levelone sfp switch
Ethernet-Switch, GEP-2681, EFB Elektronik Der LevelOne GEP-2681 L3 Lite Managed PoE+ Switch ist ein Ethernet-Switch der nächsten Generation, der eine vollständige Suite von L2-Funktionen, bessere PoE-Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit bietet, einschließlich fortschrittlicher L3-Funktionen wie Static Route, die eine bessere Kostenleistung und niedrigere Gesamtbetriebskosten in Unternehmensnetzwerken über Glasfaser- oder Kupferverbindungen ermöglichen. LevelOne GEP-2681 ist ideal, um ein einfaches Management, eine intuitive Benutzererfahrung und niedrigere Gesamtbetriebskosten zu bieten. Das eingebettete Device Managed System ist so konzipiert, dass IP-Telefon, IP-Kamera oder WifiAP für Unternehmensanwendungen extrem einfach zu bedienen/verwalten/installieren sind. Features * IEEE-802.3af / at PoE-Konformität mit PoE-Erkennung * PoE+ bis zu 30 W pro Anschluss * QoS, VLAN, LACP, Port Mirrowing, Autonegotiation und Auto MDI/MDIX * Verwaltung: SNMP, WEB, RMON
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet PoE switch, managed
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
Rack-Montage
Ports:
26
Gewicht:
3.87 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 499,12*
€ 552,15*
1
€ 1,93*
ab € 501,58*
€ 552,16*
1
€ 4,99*
ab € 512,18*
€ 566,58*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 573,88*
€ 644,39*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 716,23*
€ 779,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,50*
€ 927,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,46*
€ 915,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,78*
€ 899,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,22*
€ 872,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,23*
€ 852,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.