Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, managed, 20 Ports, 1 Gbit/s, 100-240 VAC, GTL-2091


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, managed, 20 Ports, 1 Gbit/s, 100-240 VAC, GTL-2091
Ethernet Switch, managed, 20 Ports, 1 Gbit/s, 100-240 VAC, GTL-2091
Ethernet Switch, managed, 20 Ports, 1 Gbit/s, 100-240 VAC, GTL-2091
Ethernet Switch, managed, 20 Ports, 1 Gbit/s, 100-240 VAC, GTL-2091
Ethernet Switch, managed, 20 Ports, 1 Gbit/s, 100-240 VAC, GTL-2091
Ethernet Switch, managed, 20 Ports, 1 Gbit/s, 100-240 VAC, GTL-2091
Artikel-Nr.:
     4502-26P2585
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     GTL-2091
EAN/GTIN:
     4015867208366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Ethernet-Switch, GTL-2091, EFB Elektronik Der LevelOne GTL-2091 L3 Managed Gigabit Switch bietet acht Gigabit RJ45 Ports und zwölf 10G SFP+ Ports. Die eingebauten SFP-Ports mit hoher Dichte ermöglichen die Installation verschiedener SFP-Transceiver, die die notwendigen Glasfaserverbindungen für den Aufbau der Netzwerkinfrastruktur bereitstellen. Der Switch bietet außerdem AC Dual Power Failover durch zwei Netzteile, die den Betrieb auch bei Ausfall einer einzelnen Stromquelle ermöglichen. Features * Redundante Stromversorgung durch zwei separate AC-Eingänge * Virtuelles Stacking unterstützt bis zu 4 Switches in einem einzigen logischen Stack für einheitliche Verwaltung, Überwachung und Konfiguration * Umfangreiche Layer-3-Funktionen, wie statische IPv4/v6-Routen, RIP v1/v2, OSPF v2/v3 und BGP * IEEE 802.1d/w/s Spanning Tree Protocol (STP) und Anschluss-Spiegelung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch, managed
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
Rack-Montage
Ports:
20
Spannung:
100-240 VAC
Gewicht:
2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: level one poe switch 8 port, soho switch, soho-switch 8 port, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 765,87*
€ 812,30*
€ 4,99*
ab € 795,00*
€ 840,82*
Frei Haus
ab € 815,58*
€ 863,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 823,34*
€ 874,46*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.111,59*
€ 1.174,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,82*
€ 1.398,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.167,95*
€ 1.389,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.153,13*
€ 1.372,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.134,77*
€ 1.350,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.111,59*
€ 1.322,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.