Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, managed, 52 Ports, 1 Gbit/s, 100-240 VAC, GTP-5271


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, managed, 52 Ports, 1 Gbit/s, 100-240 VAC, GTP-5271
Ethernet Switch, managed, 52 Ports, 1 Gbit/s, 100-240 VAC, GTP-5271
Ethernet Switch, managed, 52 Ports, 1 Gbit/s, 100-240 VAC, GTP-5271
Ethernet Switch, managed, 52 Ports, 1 Gbit/s, 100-240 VAC, GTP-5271
Ethernet Switch, managed, 52 Ports, 1 Gbit/s, 100-240 VAC, GTP-5271
Artikel-Nr.:
     4502-26P2591
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     GTP-5271
EAN/GTIN:
     4015867207949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
levelone sfp switch
Ethernet-Switch, GTP-5271, EFB Elektronik Der LevelOne GTP-5271 ist mit 48 PoE-Ports und 4 10G SFP+-Ports ausgestattet. Er bietet leistungsstarke Layer3-Lite- und Layer2-Funktionen, erweiterte PoE-Funktionalität und ein PoE-Gesamtleistungsbudget von 400 W. Der Switch unterstützt außerdem erweiterte IPv6-Verwaltung, IPv6-Sicherheit und IPv6-Multicast-Kontrolle, um dem Wachstum von IPv6-Implementierungen Rechnung zu tragen. Features * IEEE 802.3af/at PoE-konform zur Vereinfachung der Bereitstellung und Installation * IEEE 802.1d/w/s Spanning Tree Protocol (STP) und Anschluss-Spiegelung * Unterstützt portbasiertes VLAN, IEEE 802.1Q VLAN Tagging und GVRP * Unterstützt IPv4/IPv6-Netzwerkbetrieb
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet PoE switch, managed
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
Tischhalterung/Rack-Montage
Ports:
52
Spannung:
100-240 VAC
Gewicht:
6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch 52 port, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 783,71*
€ 845,56*
€ 4,99*
ab € 829,81*
€ 890,76*
4 Tage
13
€ 1,00*
ab € 871,31*
€ 934,13*
13 Tage
13
Frei Haus
ab € 901,19*
€ 966,29*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.094,04*
€ 1.180,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,18*
€ 1.404,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,05*
€ 1.400,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.157,21*
€ 1.377,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.132,61*
€ 1.347,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.094,04*
€ 1.301,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.