Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, managed, 14 Ports, 1000 Mbit/s, 100-240 V, FOS-3114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet Switch, managed, 14 Ports, 1000 Mbit/s, 100-240 V, FOS-3114
Ethernet Switch, managed, 14 Ports, 1000 Mbit/s, 100-240 V, FOS-3114
Artikel-Nr.:
     4502-26P2624
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     FOS-3114
EAN/GTIN:
     4049759214555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
business-switch vlan
sfp switch
Ethernet-Switch, FOS-3114, EFB Elektronik Der CTS FOS-3114 Enterprise Switch ist ein Fiber Gigabit Ethernet 100/1000Base-X Switch mit robustem Metallgehäuse. Er kann einfach über Web-GUI, Telnet-CLI und SNMP verwaltet werden. Um den Anforderungen des Masseneinsatzes gerecht zu werden, unterstützt das Gerät auch den Auto-Provisioning-Mechanismus, damit die Netzwerkmanager das Gerät automatisch verwalten und Kosten sparen können. Mit der einzigartigen Power-Down-Trap-Funktion von CTS kann der FOS-3114 bei einem unerwarteten Stromausfall eine SNMP-Trap-Nachricht aussenden. Der FOS-3114 wurde auch entwickelt, um die Einrichtung von KMU-Netzwerken zu erleichtern, indem er verschiedene VLAN-Funktionen wie portbasiertes VLAN, Tag VLAN und Q-in-Q unterstützt. Mit diesen Funktionen können Service Provider die Niederlassungen eines KMU an verschiedenen Standorten miteinander verbinden und eine Art lokales Netzwerk bilden. Der Switch unterstützt auch Sicherheitsfunktionen wie DHCP Snooping, IP Source Guard, Loop Detection und Storm Controls, um ein stabiles Netzwerk zu schaffen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch, managed
Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Montage:
Einbaumontage
Ports:
14
Spannung:
100-240 V
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
1.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 631,17*
€ 649,04*
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 630,85*
€ 649,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,04*
€ 772,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,68*
€ 769,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,59*
€ 769,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,58*
€ 762,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,17*
€ 751,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.