Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, 5 Ports, 100 Mbit/s, 5 VDC, FEU-0512


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, 5 Ports, 100 Mbit/s, 5 VDC, FEU-0512
Ethernet Switch, 5 Ports, 100 Mbit/s, 5 VDC, FEU-0512
Ethernet Switch, 5 Ports, 100 Mbit/s, 5 VDC, FEU-0512
Ethernet Switch, 5 Ports, 100 Mbit/s, 5 VDC, FEU-0512
Ethernet Switch, 5 Ports, 100 Mbit/s, 5 VDC, FEU-0512
Ethernet Switch, 5 Ports, 100 Mbit/s, 5 VDC, FEU-0512
Artikel-Nr.:
     4502-26P2629
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     FEU-0512
EAN/GTIN:
     4015867206676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch
Ethernet-Switch, FEU-0512, EFB Elektronik Der FEU-0512 ist ein 5-Port Fast Ethernet Switch, der Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für bis zu fünf Geräte bietet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
Tischhalterung
Ports:
5
Spannung:
5 VDC
Gewicht:
0.19 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,68*
€ 8,18*
€ 4,90*
ab € 9,78*
€ 10,37*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,11*
€ 11,78*
5 Tage
1768
€ 1,00*
ab € 15,27*
€ 16,14*
5 Tage
14
€ 9,90*
ab € 18,56*
€ 19,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.