Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-302118 Herst.-Nr.: FEU-0512 EAN/GTIN: 4015867226650 |
| |
|
| | |
| Der LevelOne FEU-0512 ist ein drahtgebundener, non-blocking Switch mit fünf 10/100 Mbit/s RJ45 Ethernet-Ports. Alle Ports unterstützen Auto-Negotiation und Auto-MDI/MDIX-Sensing, so dass keine Crossover-Kabel oder Uplink-Ports benötigt werden. Jeder Port kann als allgemeiner Netzwerkanschluss oder als Verbindungsanschluss zu einem Router, Server, Hub oder einem anderen Netzwerk-Switch verwendet werden. Eine ideale Wahl für preisbewusste Anwender.
Weitere Informationen: | | weight: | 0.160 kg | height: | 0.081 m | width: | 0.095 m | depth: | 0.097 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Switche |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 7,87* | € 11,32* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 9,98* | € 14,05* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,73* | € 16,24* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 15,49* | € 21,29* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 18,77* | € 25,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|