Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 200 mA, 15 V, SMD, SOT-363, PMBT2369,215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 200 mA, 15 V, SMD, SOT-363, PMBT2369,215
Bipolartransistor, NPN, 200 mA, 15 V, SMD, SOT-363, PMBT2369,215
Artikel-Nr.:
     4502-26S210
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMBT2369,215
EAN/GTIN:
     4099879029959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
NPN-Schalttransistor, PMBT2369,215, NXP NPN-Schalttransistor in einem SOT23-Kunststoffgehäuse. Features * Niedriger Strom (max. 200 mA) * Niederspannung (max. 15 V) Anwendungen * Hochgeschwindigkeitsschaltung, insbesondere in tragbaren Geräten
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
SOT-363
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
40 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
15 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Nennstrom:
200 mA
Sättigungsspannung:
250 mV
Transitfrequenz fTmin:
500 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.25 W
Kollektorstrom:
200 mA
min. Gleichstromverstärkung:
40 mA
max. Gleichstromverstärkung:
120 mA
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,044*
3000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,044*
45 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0334*
€ 0,0477*
1
€ 6,90*
ab € 0,0507*
€ 0,2555*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,044*
€ 0,052
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 132,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.