Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Unidirektional, 500 W, 5 V, SOT-23, CDSOT23-SRV05-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Unidirektional, 500 W, 5 V, SOT-23, CDSOT23-SRV05-4
SMD TVS Diode, Unidirektional, 500 W, 5 V, SOT-23, CDSOT23-SRV05-4
SMD TVS Diode, Unidirektional, 500 W, 5 V, SOT-23, CDSOT23-SRV05-4
Artikel-Nr.:
     4502-26S9089
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDSOT23-SRV05-4
EAN/GTIN:
     4099879068095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Suppressor-und Schalt-Dioden-Arrays Typ Bourns CDSOT23-SRV05-4. Gehäuse: SOT23-6, Impuls-Spitzen-Verlustleistung: 300 W, Betriebstemperatur: –55 bis +150 °C. Technische Merkmale (Typ, Nennpannung, Durchbruchsspannung): CDSOT23–SRV05–4, 5,0 V, 6,0 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
500 W
Sperrspannung:
5 V
Durchbruchspannung:
6 V
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, smd diode, Array, Diodenarray, Suppressordioden-Array, TVS-Dioden-Array, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,65*
3000
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,66*
1 Tag
2474
1
€ 14,99*
ab € 0,384*
€ 1,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
CDSOD323-T05C
ab € 0,209*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.