Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet HT-D 50-F-24VDC 100% ED, 750 N, 11 W, 350 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftmagnet HT-D 50-F-24VDC 100% ED, 750 N, 11 W, 350 g
Haftmagnet HT-D 50-F-24VDC 100% ED, 750 N, 11 W, 350 g
Haftmagnet HT-D 50-F-24VDC 100% ED, 750 N, 11 W, 350 g
Haftmagnet HT-D 50-F-24VDC 100% ED, 750 N, 11 W, 350 g
Artikel-Nr.:
     4502-27G224
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     HT-D50-F-24VDC 100% ED
EAN/GTIN:
     4099889490022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete durchmesser 50 mm
Haftmagnete Typ Kuhnke HT-D. In zylindrischer Bauform; Nennspannung: 24 V DC, zulässige relative Einschaltdauer (ED): 100 %, Anschluss: 200 mm lange Litze, Isolierstoffklasse: B, Grenztemperatur: +130 °C, Prüfspannung: 800 Veff. Technische Merkmale (Typ, Haftkraft, Nennleistung, Gewicht): HT-D 50-F-24VDC 100% ED, 750 N, 11 W, 350 g
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Durchmesser:
50 mm
Einschaltdauer:
100 % ED
Haftkraft:
750 N
Leistung:
11 W
Nennspannung (DC):
24 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.34882 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet durchmesser 50 mm, Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.