Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung SITOP DC-USV-Modul, DC 24 V/40 A mit USB-Schnittstelle, 6EP19312


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromversorgung SITOP DC-USV-Modul, DC 24 V/40 A mit USB-Schnittstelle, 6EP19312
Stromversorgung SITOP DC-USV-Modul, DC 24 V/40 A mit USB-Schnittstelle, 6EP19312
Artikel-Nr.:
     4502-27G863
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP1931-2FC42
EAN/GTIN:
     4025515151425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hindernisfeuer
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
6EP19312FC42, Siemens SITOP DC-USV-Modul 24 V/40 A Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit USB Schnittstelle, Eingang: DC 24 V/42,6 A, Ausgang: DC 24 V/40 A.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
40 A
Breite:
102 mm
Eingangsspannungsbereich:
22-29 VDC
Höhe:
125 mm
Länge:
125 mm
Leistung:
960 W
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Wirkungsgrad:
97.2 %
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
1 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, siemens ups, hindernisfeuer, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Notstrom-USV-Gerät, Notstromversorgung, Notstromversorgungsgerät, USV-Anlage, USV-System, Stromversorgung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 328,97*
€ 386,81*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 343,96*
€ 403,62*
Frei Haus
ab € 347,00*
€ 407,82*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,04*
€ 421,25*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 416,86*
€ 483,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,09*
€ 574,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,18*
€ 567,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,39*
€ 538,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,17*
€ 526,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,86*
€ 496,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19356MF01
ab € 140,14*
Zubehör
Siemens
6EP19356MD31
ab € 232,00*
Zubehör
Siemens
6EP19356MD11
ab € 83,56*
Zubehör
Siemens
6EP19356ME21
ab € 105,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.