| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6EP19356MD31 Herst.-Nr.: 6EP19356MD31 EAN/GTIN: 4025515150510 |
| | |
|
| | |
| SITOP Reinbleiakkumodul 24 V/2,5 Ah mit wartungsfreien verschlossenen Bleiakkus fuer SITOP DC-USV-Modul 6 A und 15 A Die wartungsfreien Batteriemodule mit Reinbleiakkus sind ein wichtiger Bestandteil der DC-USV-Systeme. In Kombination mit einer 24-V-Stromversorgung und einem DC-USV Modul ermöglichen sie die Pufferung von Netzausfällen bis in den Stundenbereich. Für längere Pufferzeiten können bis zu sechs Batteriemodule parallel geschaltet werden. Die Batteriemodule sind komplett vorverdrahtet mit Batteriesicherungshalter und Anschlussklemmen. Die Befestigung erfolgt auf Normprofilschiene oder durch direkte Wandmontage. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, siemens ups, akku packs, DC-USV, Siemens Stromversorgungen, SITOP, Pufferung, Netzausfall, Pufferbetrieb, Batteriemodul, 24 V Stromversorgung, Netzausfallüberbrückung, Netzausfallüberbrückungszeiten, Energiespeicher, Erweiterungsmodule, Kondensatoren, wartungsfrei, Lebensdauer, langlebig, Batteriemodule, Akkus |
| | |
| |