Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB, 6E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB, 6E
Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB, 6E
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-27G865
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP1933-2EC51
EAN/GTIN:
     4025515152491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
6EP19332EC51, Siemens SITOP UPS500S Wartungsfreie unterbrechungsfreie Stromversorgung mit USB Schnittstelle, Grundgeraet 5 kWs, Eingang: DC 24 V, Ausgang: DC 24 V/15 A, Schutzart IP20.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
15 A
Breite:
120 mm
Eingangsspannungsbereich:
22-29 VDC
Höhe:
125 mm
Länge:
125 mm
Leistung:
360 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Wirkungsgrad:
97.5 %
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
1 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, ups, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Notstrom-USV-Gerät, Notstromversorgung, Notstromversorgungsgerät, USV-Anlage, USV-System, Stromversorgung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 346,60*
€ 388,55*
Frei Haus
ab € 347,78*
€ 389,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 349,50*
€ 391,35*
4 Tage
2
€ 6,40*
ab € 356,49*
€ 398,89*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 417,55*
€ 465,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,43*
€ 553,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,63*
€ 549,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,75*
€ 541,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,02*
€ 528,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,55*
€ 496,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19355PG01
ab € 230,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.