Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt, Schlüsselentriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, 3SU1000-1HT20-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Not-Halt, Schlüsselentriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, 3SU1000-1HT20-0
Not-Halt, Schlüsselentriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, 3SU1000-1HT20-0
Artikel-Nr.:
     4502-27H1039
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU1000-1HT20-0AA0
EAN/GTIN:
     4011209946736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
NOT-HALT-Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, rot, 40 mm, mit Schloss Siemens, Schließ-Nr. SMS1, zwangsläufige Verrastung, gemäß DIN EN ISO 13850, Schlossentriegelung NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT nach DIN EN ISO 13850 zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Panelmontage
beleuchtet:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Rückstellung:
Schlüsselentriegelung
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP69/IP69K
Art der Beschriftung:
rot
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.105 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,86*
€ 48,37*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,44*
€ 48,40*
€ 5,00*
ab € 39,80*
€ 52,18*
Frei Haus
ab € 42,29*
€ 54,96*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 60,66*
€ 76,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000DF700AA0
ab € 11,07*
Zubehör
Siemens
3SU19000BA310AA0
ab € 2,77*
Zubehör
Siemens
3SU19000BC310AT0
ab € 2,52*
Zubehör
Siemens
3SU19000BC310NB0
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.