Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, 3SU1000-1JB20-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, 3SU1000-1JB20-0AA0
Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, 3SU1000-1JB20-0AA0
Artikel-Nr.:
     4502-27H1041
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU1000-1JB20-0AA0
EAN/GTIN:
     4011209946446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
NOT-HALT-Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, rot, 60 mm, zwangsläufige Verrastung, gemäß DIN EN ISO 13850, Drehentriegelung NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT nach DIN EN ISO 13850 zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Panelmontage
beleuchtet:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Rückstellung:
Dreh-Entriegelung
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP69/IP69K
Art der Beschriftung:
rot
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.054 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,18*
€ 18,91*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,49*
€ 19,00*
€ 5,00*
ab € 14,52*
€ 20,39*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,42*
€ 21,60*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,41*
€ 28,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000DF700AA0
ab € 11,11*
Zubehör
Siemens
3SU19000BA310AA0
ab € 2,75*
Zubehör
Siemens
3SU19000BC310AT0
ab € 2,51*
Zubehör
Siemens
3SU19000BC310NB0
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.