Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff,rot, 1S+1Ö, 3SU11001HA201FH0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff,rot, 1S+1Ö, 3SU11001HA201FH0
Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff,rot, 1S+1Ö, 3SU11001HA201FH0
Artikel-Nr.:
     4502-27H1149
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU1100-1HA20-1FH0
EAN/GTIN:
     4011209957862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
NOT-HALT-Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, rot, 40 mm, zwangsläufige Verrastung, gemäß DIN EN ISO 13850, Zugentriegelung, mit gelbem Unterlegschild, Beschriftung: NOT-HALT, mit Halter, 1S+1Ö, Schraubanschluss NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT nach DIN EN ISO 13850 zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Panelmontage
beleuchtet:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Höhe:
40 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Nennspannung:
500 V
Rückstellung:
Zieh-Entriegelung
Schaltfunktion:
1 Öffner + 1 Schließer
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP69/IP69K
Art der Beschriftung:
rot
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,15*
€ 27,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,11*
€ 28,48*
€ 5,00*
ab € 23,64*
€ 32,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,71*
€ 33,50*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,99*
€ 41,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000DF700AA0
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.