Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungs-Stromwandler, 100 A, für Kabel 21 mm, (B x H x T) 44 x 65 x 30 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungs-Stromwandler, 100 A, für Kabel 21 mm, (B x H x T) 44 x 65 x 30 mm,
Durchführungs-Stromwandler, 100 A, für Kabel 21 mm, (B x H x T) 44 x 65 x 30 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-27H1964
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NJ6920-3BD21
EAN/GTIN:
     4011209726826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 100/5A, Kl. 1, 2,5 VA.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchführungs-Stromwandler
Bemessungsstrom:
100 A
Breite:
44 mm
Höhe:
65 mm
Kabeldurchmesser:
21 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.175 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, siemens stromwandler 100 a /1a, lasttrenner siemens, lasttrenner, Automation, Fühler, Sensor, Stromsensor, Stromsonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 32,04*
€ 42,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,37*
€ 42,47*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,84*
€ 42,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,74*
€ 43,07*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 34,66*
€ 45,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.