Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungs-Stromwandler, 150 A, für Kabel 21 mm, (B x H x T) 44 x 65 x 30 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungs-Stromwandler, 150 A, für Kabel 21 mm, (B x H x T) 44 x 65 x 30 mm,
Durchführungs-Stromwandler, 150 A, für Kabel 21 mm, (B x H x T) 44 x 65 x 30 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-27H1970
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NJ6920-3BE21
EAN/GTIN:
     4011209726840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Aufsteckstromwandler
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 150/5A, Kl. 1, 1,5 VA.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchführungs-Stromwandler
Bemessungsstrom:
150 A
Breite:
44 mm
Höhe:
65 mm
Kabeldurchmesser:
21 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
0.192 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Trennschalter, trennschalter siemens, trennschalter, Automation, Fühler, Sensor, Stromsensor, Stromsonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 32,27*
€ 42,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,22*
€ 42,14*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,57*
€ 42,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,91*
€ 42,75*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 34,91*
€ 45,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.