Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungs-Stromwandler, 150 A, für Kabel 14 mm, (B x H x T) 44 x 65 x 48 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungs-Stromwandler, 150 A, für Kabel 14 mm, (B x H x T) 44 x 65 x 48 mm,
Durchführungs-Stromwandler, 150 A, für Kabel 14 mm, (B x H x T) 44 x 65 x 48 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-27H1993
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NJ6930-3BE13
EAN/GTIN:
     4047624185320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, für BG NH1, geeichte Wandler 150/1A, Kl. 0,5, geeicht,2,5VA Durchfuehrungsoeffnung 15,2 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchführungs-Stromwandler
Bemessungsstrom:
150 A
Breite:
44 mm
Höhe:
65 mm
Kabeldurchmesser:
14 mm
Tiefe:
48 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.16 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lasttrenner siemens, lasttrenner, Automation, Fühler, Sensor, Stromsensor, Stromsonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 403,22*
€ 472,23*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 404,08*
€ 472,30*
Frei Haus
ab € 408,67*
€ 476,98*
€ 5,95*
ab € 483,88*
€ 566,97*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 709,32*
€ 811,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,30*
€ 562,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,97*
€ 561,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,59*
€ 530,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,20*
€ 509,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,08*
€ 480,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.