Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungs-Stromwandler, 600 A, für Kabel 32 mm, (B x H x T) 70 x 88.5 x 58 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungs-Stromwandler, 600 A, für Kabel 32 mm, (B x H x T) 70 x 88.5 x 58 m
Durchführungs-Stromwandler, 600 A, für Kabel 32 mm, (B x H x T) 70 x 88.5 x 58 m
Artikel-Nr.:
     4502-27H2043
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NJ6940-3BL13
EAN/GTIN:
     4011209737532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 600/1A, Kl. 0,5, geeicht, 5 VA.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchführungs-Stromwandler
Bemessungsstrom:
600 A
Breite:
70 mm
Höhe:
88.5 mm
Kabeldurchmesser:
32 mm
Tiefe:
58 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.334 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, leitungsschutzschalter siemens, leitungsschutzschalter, stromwandler 600a, Automation, Fühler, Sensor, Stromsensor, Stromsonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 352,82*
€ 409,66*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,42*
€ 410,23*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 347,97*
€ 412,90*
Frei Haus
ab € 358,10*
€ 413,59*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 381,92*
€ 440,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,72*
€ 524,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,31*
€ 518,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,08*
€ 505,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,59*
€ 490,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,92*
€ 454,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.