Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

NH-Sicherung NH2, 224 A, gG, 440 V (DC), 500 V (AC), 120 kA Ausschaltvermögen, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NH-Sicherung NH2, 224 A, gG, 440 V (DC), 500 V (AC), 120 kA Ausschaltvermögen, 3
NH-Sicherung NH2, 224 A, gG, 440 V (DC), 500 V (AC), 120 kA Ausschaltvermögen, 3
Artikel-Nr.:
     4502-27H2191
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA3242
EAN/GTIN:
     4001869056289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Abbildung kann abweichen. NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 224 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflaschen NH-Sicherungseinsatz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
NH-Sicherung
Auslösecharakteristik:
gG
Ausschaltvermögen:
120 kA
Bauform:
NH2
Breite:
46.6 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Höhe:
147.6 mm
Länge:
66.8 mm
Nennspannung (AC):
500 V
Nennspannung (DC):
440 V
Nennstrom:
224 A
Ursprungsland:
GR
Gewicht:
0.462 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, feinsicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Batteriesicherung, Messersicherung, NH Sicherung, NH Sicherungseinsatz, Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 4,99*
ab € 6,43*
€ 9,09*
1
€ 4,98*
ab € 6,87*
€ 9,73*
16 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 7,26*
€ 10,17*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,18*
€ 10,32*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,11*
€ 12,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1024
€ 9,63*
Zubehör
Siemens
3NX1021
€ 23,36*
Zubehör
Siemens
3KF90101AA00
€ 75,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.