Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIAZED-Sicherung TNDZ/E16, 2 A, T, 500 V (DC), 5SA211


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIAZED-Sicherung TNDZ/E16, 2 A, T, 500 V (DC), 5SA211
DIAZED-Sicherung TNDZ/E16, 2 A, T, 500 V (DC), 5SA211
Artikel-Nr.:
     4502-27H2519
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SA211
EAN/GTIN:
     4001869021027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung
Abbildung kann abweichen. DIAZED-Sicherungseinsatz 500V träge, TNDZ, E16, 2A.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIAZED-Sicherung
Auslösecharakteristik:
T
Bauform:
TNDZ/E16
Gehäuse:
Keramikrohr
Nennspannung (DC):
500 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, DIAZED-Sicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,55*
€ 2,17*
10
€ 4,98*
ab € 1,55*
€ 2,18*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,55*
€ 2,19*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,71*
€ 2,40*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.