Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIAZED-Sicherung DIII/E33, 6 A, gG, 600 V (DC), 5SD8006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIAZED-Sicherung DIII/E33, 6 A, gG, 600 V (DC), 5SD8006
DIAZED-Sicherung DIII/E33, 6 A, gG, 600 V (DC), 5SD8006
Artikel-Nr.:
     4502-27H2560
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD8006
EAN/GTIN:
     4001869021669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung
Abbildung kann abweichen. DIAZED-Sicherungseinsatz 690V für Kabel- und Leitungsschutz Betriebsklasse gG Größe DIII, E33, 6A.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIAZED-Sicherung
Auslösecharakteristik:
gG
Bauform:
DIII/E33
Durchmesser:
28 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Höhe:
70 mm
Nennspannung (DC):
600 V
Nennstrom:
6 A
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.069 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, DIAZED-Sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 9,44*
€ 12,39*
5
€ 4,98*
ab € 9,562*
€ 12,582*
5
Frei Haus
ab € 10,168*
€ 13,298*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,19*
€ 13,32*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 10,96*
€ 15,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SH312
€ 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.