Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer, 240-400 VAC, 3TX7462-3K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsbegrenzer, 240-400 VAC, 3TX7462-3K
Überspannungsbegrenzer, 240-400 VAC, 3TX7462-3K
Artikel-Nr.:
     4502-27H5603
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TX7462-3K
EAN/GTIN:
     4011209055896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
Überspannungsbegrenzer
siemens überspannungsbegrenzer
varistor
Überspannungsbegrenzer Varistor zum Aufkleben AC 240-400 V für Schütze Baugröße 3...12.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Drahtanschluss
Ausführung:
Überspannungsbegrenzer
Montage:
Panelmontage
Spannung:
240-400 VAC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Überspannungsschutzadapter, Überspannungsschutzgerät, Haustechnik, Geräteschutz, Schutzschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,04*
€ 11,44*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,75*
€ 12,42*
€ 5,46*
ab € 8,89*
€ 12,61*
€ 3,90*
ab € 10,08*
€ 14,23*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,73*
€ 24,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.