Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer, 400-600 VAC, 3TX7462-3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsbegrenzer, 400-600 VAC, 3TX7462-3V
Überspannungsbegrenzer, 400-600 VAC, 3TX7462-3V
Artikel-Nr.:
     4502-27H5609
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TX7462-3V
EAN/GTIN:
     4011209055971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Überspannungsbegrenzer
Überspannungsbegrenzer RC-Glied zum Aufschnappen AC 400-600 V für Schütze Baugröße 3...6.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Drahtanschluss
Ausführung:
Überspannungsbegrenzer
Montage:
Panelmontage
Spannung:
400-600 VAC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz siemens, hauptschütz, leistungsschütz 400v, Adapter, Überspannungsschutzadapter, Überspannungsschutzgerät, Haustechnik, Geräteschutz, Schutzschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,07*
€ 12,76*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,08*
€ 13,07*
€ 5,00*
ab € 9,92*
€ 13,93*
€ 3,90*
ab € 11,25*
€ 15,77*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,40*
€ 20,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.