Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer, 24-70 VDC, 3TX7522-3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsbegrenzer, 24-70 VDC, 3TX7522-3G
Überspannungsbegrenzer, 24-70 VDC, 3TX7522-3G
Artikel-Nr.:
     4502-27H5610
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TX7522-3G
EAN/GTIN:
     4011209056466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Varistor
Überspannungsbegrenzer Varistor zum Aufschnappen DC 24-70 V für Schütze Baugröße 8...12.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Drahtanschluss
Ausführung:
Überspannungsbegrenzer
Montage:
Panelmontage
Spannung:
24-70 VDC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.086 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsbegrenzer, siemens überspannungsbegrenzer, hauptschütz, Adapter, Überspannungsschutzadapter, Überspannungsschutzgerät, Haustechnik, Geräteschutz, Schutzschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,13*
€ 12,90*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,89*
€ 14,29*
€ 5,46*
ab € 10,81*
€ 15,21*
€ 3,90*
ab € 12,26*
€ 17,27*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,14*
€ 22,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.