Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendestarter, 3-phasig, 7.5 kW, 20 A, 230 V (AC), 3RA2220-4BB26-0AP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wendestarter, 3-phasig, 7.5 kW, 20 A, 230 V (AC), 3RA2220-4BB26-0AP0
Wendestarter, 3-phasig, 7.5 kW, 20 A, 230 V (AC), 3RA2220-4BB26-0AP0
Artikel-Nr.:
     4502-27H6000
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA2220-4BB26-0AP0
EAN/GTIN:
     4011209794931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorstarter
Verbraucherabzweiger
motorstarter siemens
motorstarter
Verbraucherabzweig sicherungslos, Reversierbetrieb AC 400 V, Baugröße S0 13,0...20,0 A AC 230 V Schraubanschluss für Hutschienenmontage mit Hutschienenadapter Zuordnungsart 1, Iq = 150 kA 1S+1Ö (Schütz) Wendestarter SIRIUS 3RA22 zum Schützen und Starten von Motoren. Der Wendestarter 3RA22 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus einem Leistungsschalter 3RV2 und zwei Schützen 3RT2, die bereits fertig verdrahtet sowie mechanisch und elektrisch verbunden sind. Sie sind klimafest, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4 ready. Die Verbraucherabzweige 3RA2 sind mit AC- und DC-Betätigung in den Baugrößen S00, S0 und S2 mit Einstellbereichen von 0,14 bis 65 A erhältlich. Siewerden in Schraub- und Federzuganschlusstechnik für Montage auf Hutschiene, Schraubbefestigung und Montage auf 60-mm-Sammelschiene angeboten. Darüber hinaus bieten wir über 40.000 weitere geprüfte Kombinationen aus Einzelgeräten zum Schützen, Schalten und Starten verschiedenster Anwendungen bis 630 A an. Das gesamte Zubehör der Leistungsschalter 3RV2 und Schütze 3RT2 ist einheitlich für alle Baugrößen und kann auch für die Verbraucherabzweige verwendet werden. Das optionale Einspeisesystem SIRIUS 3RV29 (für S00 und S0) reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich. Die Verbraucherabzweige 3RA22 lösen die bewährte Baureihe 3RA12 ab. Einfach, effizient, immer aktuell.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Wendestarter
Leistung:
7.5 kW
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Nennspannung (AC):
230 V
Nennstrom:
20 A
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.577 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Antriebstechnik, Anlaufgerät, Wendestarter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,61*
€ 225,61*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 194,66*
€ 243,25*
Frei Haus
ab € 220,39*
€ 260,83*
Frei Haus
ab € 232,21*
€ 269,30*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 283,52*
€ 321,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,51*
€ 382,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,50*
€ 381,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,00*
€ 366,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,12*
€ 354,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,52*
€ 337,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RA21100BH151AP0
ab € 89,94*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BE151AP0
ab € 68,45*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BE151BB4
ab € 67,89*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BS151BB4
ab € 101,47*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BH151BB4
ab € 93,47*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CH151AP0
ab € 89,91*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CE151AP0
ab € 68,48*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CH151BB4
ab € 88,29*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CE151BB4
ab € 68,05*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CS151BB4
ab € 101,58*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DH151AP0
ab € 90,36*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DE151AP0
ab € 64,75*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DH151BB4
ab € 93,45*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DS151BB4
ab € 102,27*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DE151BB4
ab € 73,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.