Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonderaktion Fluke 1AC-II Spannungsprüfer, Packung mit 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonderaktion Fluke 1AC-II Spannungsprüfer, Packung mit 5 Stück
Sonderaktion Fluke 1AC-II Spannungsprüfer, Packung mit 5 Stück
Artikel-Nr.:
     4502-27K0019
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 1AC II 5PK
EAN/GTIN:
     0095969290906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer fluke
spannungsprüfer
Packung mit 5 Stück, Spannungsprüfer, 2433056, Fluke Die nächste Generation der berührungslosen Spannungstester VoltAlert™ AC von Fluke ist einfach in der Handhabung – Sie berühren einfach mit der Messspitze eine Klemmleiste, eine Steckdose oder ein Stromkabel. Wenn die Messspitze rot leuchtet und das Gerät piept, liegt Spannung an. Elektriker, Wartungs- und Sicherheitspersonal, aber auch Hausbesitzer können am Arbeitsplatz oder Zuhause schnell prüfen, ob ein Stromkreis Spannung führt. Features * VoltBeat™-Technologie und fortwährender Selbsttest – damit Sie sich darauf verlassen können, dass das Gerät funktioniert * Wenn Spannung anliegt, leuchtet die Messspitze rot und das Gerät piept. * CAT IV 1000 V für zusätzlichen Schutz * Erweiterter Messbereich: 0 V bis 1000 V Wechselspannung oder 200 V bis 1000 V Wechselspannung, je nach Modell
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Ausführung:
Spannungsprüfer
Messkategorie:
CAT IV
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.38 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,95*
ab € 127,01*
€ 145,39*
1
Frei Haus
ab € 122,66*
€ 145,82*
1
Frei Haus
ab € 121,98*
€ 145,83*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 126,68*
€ 146,78*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 132,93*
€ 154,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,91*
€ 170,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 132,93* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1781216
ab € 42,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.