Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Druckkalibrator, FLUKE-719PRO 30G, 4353218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke Druckkalibrator, FLUKE-719PRO 30G, 4353218
Fluke Druckkalibrator, FLUKE-719PRO 30G, 4353218
Artikel-Nr.:
     4502-27K0553
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-719PRO 30G
EAN/GTIN:
     0095969673792
Suchbegriffe:
Druckkalibrator
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
Schleifenkalibrator
Druckkalibrator, 4353218, Fluke Der 719Pro enthält einen voll funktionsfähigen Stromschleifenkalibrator, der u. a. mA-Signale gibt, simuliert und misst. Damit ist er das ideale Messgerät für die Kalibrierung von Transmittern, Druckschaltern und Manometern mit hoher Genauigkeit. Features * Einzigartige integrierte elektrische Pumpe für Druckkalibrierung mit Einhandbedienung * Einfache Druckschalterprüfung durch bedienungsfreundliche Schaltertestfunktion * Feinjustierung des Drucks für einfache und genaue Druckkalibrierung * Hervorragende Genauigkeit (0,025 %) für die Kalibrierung von Transmittern höchster Genauigkeit
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,001 psi, 0,0001 bar
Ausführung:
Druckkalibrator
Genauigkeit:
±0,035 %
max. Temperatur:
50 °C
Messbereich:
-12 bis 30 psi, -0,8 bis 2 bar
min. Temperatur:
-10 °C
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifenkalibriergerät, Stromkalibrator, Stromschleifenkalibrator, kalibrator fluke, kalibrator, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.841,27*
€ 3.950,17*
Frei Haus
ab € 3.755,88*
€ 3.984,93*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.943,35*
€ 4.053,22*
Frei Haus
ab € 4.122,55*
€ 4.234,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.234,70*
€ 4.347,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.053,22*
€ 4.823,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.036,48*
€ 4.803,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.969,09*
€ 4.723,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.943,35*
€ 4.692,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,32*
Zubehör
Fluke
Fluke -720RTD
ab € 353,08*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700LTP-1
ab € 1.217,16*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,33*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,32*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,68*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,67*
Zubehör
Fluke
4382695
ab € 240,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.