Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Druckkalibrator, FLUKE 721EX-1650, 4353506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke Druckkalibrator, FLUKE 721EX-1650, 4353506
Fluke Druckkalibrator, FLUKE 721EX-1650, 4353506
Artikel-Nr.:
     4502-27K0568
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 721EX-1650
EAN/GTIN:
     0095969674089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckkalibrator
Kalibrator
kalibrator fluke
kalibrator
Druckkalibrator, 4353506, Fluke Der Druckkalibrator Fluke 721Ex ist das ideale Gerät für Kalibrierungen und Messungen an Gasmessinstrumenten und -zählern für explosionsgefährdete Bereiche. Dank der zwei getrennten Drucksensoren können Sie mit einem Gerät statischen Druck und Differenzdruck gleichzeitig messen. Features * Ideal für die Druckkalibrierung von Gasmessinstrumenten und -zählern * Pt100 RTD-Eingang für die Temperaturmessung (Messfühler optional) * Schaltertest an beiden Druckeingängen
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 psi, 0,01 bar
Ausführung:
Druckkalibrator
Genauigkeit:
±0,035 %
max. Temperatur:
45 °C
Messbereich:
0 bis 5000 psi, 0 bis 345 bar
min. Temperatur:
-10 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.626,56*
€ 2.728,69*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.033,20*
€ 3.143,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.143,61*
€ 3.740,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.122,56*
€ 3.715,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.061,70*
€ 3.643,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.033,20*
€ 3.609,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
Fluke -720RTD
ab € 363,10*
Zubehör
Fluke
4382695
ab € 247,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.