Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Feuchte- und Temperaturmessgerät, 971-TBELT, 5003494


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke Feuchte- und Temperaturmessgerät, 971-TBELT, 5003494
Fluke Feuchte- und Temperaturmessgerät, 971-TBELT, 5003494
Artikel-Nr.:
     4502-27K0703
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     971-TBELT
EAN/GTIN:
     4099891463373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Hygrometer
Temperatur und Feuchtigkeitsmessgerät, 5003494, Fluke Zwei wichtige Faktoren, die für die allgemeine Behaglichkeit sowie für eine gute Luftqualität in Innenräumen ausschlaggebend sind, sind Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Mit dem Fluke 971 können Sie schnell exakte Messungen der Luftfeuchtigkeit und Temperatur vornehmen. Mit einem robusten Holster und einer aufdrehbaren Sensorschutzabdeckung ist das Fluke 971 auf Leistung und Langlebigkeit ausgelegt.
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Feuchte- und Temperaturmessgerät
Genauigkeit:
±1 %
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Reaktionszeit:
500 ms
Relative Luftfeuchtigkeit:
5 bis 90 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, Werkzeug-Gürtel, Werkzeuggürtel, hygrometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,34*
€ 439,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,39*
€ 437,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,13*
€ 401,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,63*
€ 388,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,40*
€ 359,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.