Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FL-150 EX, Eigensichere Taschenlampe, 150 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLUKE FL-150 EX, Eigensichere Taschenlampe, 150 Lumen
FLUKE FL-150 EX, Eigensichere Taschenlampe, 150 Lumen
Artikel-Nr.:
     4502-27K0733
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FL-150 EX
EAN/GTIN:
     4099891440558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Taschenlampe, 4972446, Fluke Die FL-150 EX ist eine Lampe für jeden Einsatzort. Diese Lampe passt an Ihren Werkzeuggürtel und bietet hohe und geringere Beleuchtungsstärke sowie Stroboskoplicht. So haben Sie immer und überall die passende Beleuchtung zur Hand. Features * Schutz vor rauen Umgebungsbedingungen - Schutzgrad IP67 * Sicher, verlässlich und robust
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Ausführung:
Taschenlampe mit Ex Schutz
Batterie:
4 x AA
Durchmesser:
47 mm
Explosionsgeschützt:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Länge:
172 mm
Lichtstrom:
150 lm
Reichweite:
110 m
Schutzart (IP):
IP67
Wiederaufladbar:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.268 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, ex-leuchte zone 0, taschenlampe led, taschenlampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, ATEX-Taschenlampe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,39*
€ 126,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,29*
€ 126,57*
€ 5,00*
ab € 105,88*
€ 126,68*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,52*
€ 129,64*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 113,55*
€ 135,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,80*
€ 159,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,34*
€ 147,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.