Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEHA AMPROBE NCV-1030-EUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEHA AMPROBE NCV-1030-EUR
BEHA AMPROBE NCV-1030-EUR
BEHA AMPROBE NCV-1030-EUR
BEHA AMPROBE NCV-1030-EUR
Artikel-Nr.:
     4502-27K0822
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     NCV-1030-EUR
EAN/GTIN:
     4099891459338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer beha
spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iv
Lieferumfang : 2 Batterien (eingelegt), Benutzerhandbuch, Spannungsprüfer, 4918085, BEHA-AMPROBE Die berührungslosen Spannungsprüfer der Serie Beha-Amprobe NCV-1000-EUR bieten bei der Prüfung auf vorhandene Wechselspannung ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort, ohne dass der Betrieb der elektrischen Anlage unterbrochen werden muss. Die Spannungsprüfer der Serie NCV-1000-EUR passen in jede Hemdentasche und können in Innen- und Außenbereichen eingesetzt werden. Sie sind nach der höchsten Überspannungskategorie (CAT IV 1000 V) geprüft, gegen Staub und Strahlwasser geschützt (IP 65) und können daher auch unter anspruchsvollen Bedingungen in der Industrie eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Ausführung:
Spannungsprüfer
Messkategorie:
CAT IV
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
50 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.11 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,02*
€ 44,66*
€ 5,46*
ab € 34,05*
€ 44,67*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,72*
€ 45,23*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 35,25*
€ 46,03*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 41,02*
€ 53,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.