Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Gehäuse
>
Gehäuse-Zubehör
>
Artikel
Anzeigemodul, VS2-AVT-1IB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-27K6016
Hersteller:
Panduit
Herst.-Nr.:
VS2-AVT-1IB
EAN/GTIN:
4099891569655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Lithium-Batterie und Systemkabel nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, Anzeigemodul, VS2-AVT-1IB, Panduit VeriSafe 2.0 AVT Batterieversion Anzeigemodul, einphasige Frontplatte, nur Anzeigemodul (Batterie und Systemkabel separat erhältlich).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anzeigemodul batteriebetrieben für 1-phasig Systeme
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Gehäuse
>
Gehäusezubehör
Weitere Suchbegriffe:
Gehäuse
,
Schaltschrank-Zubehör
,
Schaltkasten
,
Schaltschrank
,
Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,74*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,92*
€ 155,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatzdichtung, VS-AVT-ROR
Panduit
VS-AVT-ROR
ab € 11,82*
Zubehör
Lithium-Batterie, VS-AVT-BATTERY
Panduit
VS-AVT-BATTERY
ab € 16,11*
Zubehör
Systemkabel, (L) 0.6 m, VS2-CABLE-02
Panduit
VS2-CABLE-02
ab € 43,54*
Zubehör
Systemkabel, (L) 1.2 m, VS2-CABLE-04
Panduit
VS2-CABLE-04
ab € 45,24*
Zubehör
Systemkabel, (L) 2.4 m, VS2-CABLE-08
Panduit
VS2-CABLE-08
ab € 50,79*
Zubehör
Systemkabel, (L) 4.8 m, VS2-CABLE-16
Panduit
VS2-CABLE-16
ab € 60,62*
Zubehör
Systemkabel, (L) 6.1 m, VS2-CABLE-20
Panduit
VS2-CABLE-20
ab € 64,88*
Zubehör
Systemkabel, (L) 9.1 m, VS2-CABLE-30
Panduit
VS2-CABLE-30
ab € 76,50*
Zubehör
Trennmodul 1-phasig, VS2-AVT-1P-ISO
Panduit
VS2-AVT-1P-ISO
ab € 557,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen