Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Arbeitslampe, 55 W, 6800 lm, IMT47272


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Arbeitslampe, 55 W, 6800 lm, IMT47272
LED Arbeitslampe, 55 W, 6800 lm, IMT47272
LED Arbeitslampe, 55 W, 6800 lm, IMT47272
Artikel-Nr.:
     4502-27L5016
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT47272
EAN/GTIN:
     3606482183919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
LED Arbeitslampe, IMT47272, Schneider Electric LED-Arbeitsleuchte Thorsman 55 LED, starkes Tageslicht im kleinen Format. Ideal für mittlere Arbeitsbereiche in denen präzises Licht benötigt wird. Durch das mattierte Frontglas leuchte sie den Arbeitsplatz taghell und optimal aus. Niedriger Stromverbrauch und eine niedrige Betriebstemperatur sind ein weiteres Plus dieser LED-Arbeitsleuchte. Diese LED-Arbeitsleuchte verfügt über einen Gummi-Riemen für mehrere Montage-/Befestigungsmöglichkeiten. Sie verfügt über einen beleuchteten Schalter, der für mehr Orientierung im Dunkeln sorgt, eine Steckdose und eine USB-Steckdose, einen Gummi-Riemen, an dem diese festmontiert oder aufgehängt werden kann, liefert helles Tageslicht. Die LED-Arbeitsleuchte ist blendfrei, sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung, mit LED’s für ultralange Lebensdauer, ist einfach zu transportieren, Stoßabsorbierend IK08, hat hohen Schutzgrad (IP54) und ist einsetzbar im innen und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Breite:
280 mm
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge:
290 mm
Lichtstrom:
6800 lm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
82 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
3.06 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, led arbeitsleuchte ip54, arbeitslampe led, arbeitslampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 86,69*
€ 109,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,78*
€ 109,12*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 86,92*
€ 109,27*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,93*
€ 111,60*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 96,21*
€ 119,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider
IMT47281
ab € 72,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.