Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter, 150 W, 15000 lm, 3000 K, IP655


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter, 150 W, 15000 lm, 3000 K, IP655
LED-Fluter, 150 W, 15000 lm, 3000 K, IP655
LED-Fluter, 150 W, 15000 lm, 3000 K, IP655
Artikel-Nr.:
     4502-27L5072
Hersteller:
     Luxula
Herst.-Nr.:
     LX400105
EAN/GTIN:
     4260508897366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
LED-Fluter, LX400105, Luxula LED-Fluter, 150 W, 3000 K (warmweiß), 15000 lm, schwarz, IP65, TÜV-geprüft.
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
100 °
Ausführung:
LED Flutlichtstrahler
Breite:
275 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
schwarz
Farbtemperatur:
3000 K
Höhe:
35 mm
Länge:
328 mm
Leistung:
150 W
Lichtstrom:
15000 lm
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-40 °C
mittlere Nennlebensdauer:
36000 h
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 42,77*
€ 57,85*
7 Tage
40
€ 6,99*
ab € 77,32*
€ 98,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.