Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettbandsockel, max. Bündel-Ø 35 mm, PA-GV, (L x B) 180 x 20 mm, 3011-274-180C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klettbandsockel, max. Bündel-Ø 35 mm, PA-GV, (L x B) 180 x 20 mm, 3011-274-180C
Klettbandsockel, max. Bündel-Ø 35 mm, PA-GV, (L x B) 180 x 20 mm, 3011-274-180C
Artikel-Nr.:
     4502-27P0037
Hersteller:
     Hebotec
Herst.-Nr.:
     3011-274-180C
EAN/GTIN:
     4251827906426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Klettbandsockel, 3011-274-180C, HEBOTEC Der Klettbandsockel für C-Schiene dient als Installationshilfe zur schonenden Befestigung von Leitungen, Kabeln und Schläuchen auf C-Schienen. Der Sockel kann mit dem Klemmfuß durch eine 90°-Drehung werkzeugfrei in der Nut montiert werden. Features * Einschnürungsfreie und schonende Leitungsmontage * Wiederverwendbar * Kabelbündel können problemlos erweitert werden * Einfaches Handling
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungssockel
Breite:
20 mm
Länge:
180 mm
Material:
PA-GV
max. Bündeldurchmesser:
35 mm
Selbstklebend:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Profilschiene, kabel organizer, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Klettbandsockel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 23,23*
€ 31,18*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,39*
€ 40,34*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,50*
ab € 31,14*
€ 41,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.