Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmklammer, max. Bündel-Ø 30 mm, Stahl, verzinkt, 1025-116C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirmklammer, max. Bündel-Ø 30 mm, Stahl, verzinkt, 1025-116C
Schirmklammer, max. Bündel-Ø 30 mm, Stahl, verzinkt, 1025-116C
Schirmklammer, max. Bündel-Ø 30 mm, Stahl, verzinkt, 1025-116C
Artikel-Nr.:
     4502-27P0052
Hersteller:
     Hebotec
Herst.-Nr.:
     1025-116C
EAN/GTIN:
     4251827902275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Schirmklammer, 1025-116C, HEBOTEC Die Schirmklammer mit Rastfuß lässt sich einfach und werkzeugfrei auf eine 10 x 3 mm Sammelschiene aufschieben. Durch die spezielle Formgebung wird ein sicherer Halt erreicht. Durch das Zusammenschieben der Träger wird eine extrem kompakte Schirmauflage mehrerer Leitungen erreicht. Features * Extrem kompakte Bauweise * Optional Zugentlastung mit Kabelbinder
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schirmklammer
Material:
Stahl, verzinkt
max. Bündeldurchmesser:
30 mm
Selbstklebend:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.072 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Schirmanschlussklemme, Schirmklemme, kabelbefestigung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Abschirmklammer, EMV-Klammer, Erdungsklammer, Schirmklammer
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 27,09*
€ 37,52*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 36,30*
€ 53,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.