Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, PNP, -600 mA, -40 V, THT, TO-18, 2N2907-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, PNP, -600 mA, -40 V, THT, TO-18, 2N2907-T
Bipolartransistor, PNP, -600 mA, -40 V, THT, TO-18, 2N2907-T
Artikel-Nr.:
     4502-27S2100
Hersteller:
     COMSET Semiconductors
Herst.-Nr.:
     2N2907-T
EAN/GTIN:
     4099879030252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
Semiconductor
Aktive Bauelemente
Schalttransistor
Allzweck-Transistor, 2N2907-T, COMSET Der PNP-Transistor 2N2907-T ist in einem TO-18-Metallgehäuse untergebracht, wobei der Kollektor mit dem Gehäuse verbunden ist. Er ist in erster Linie für hohe Schaltgeschwindigkeiten vorgesehen. Features * Einhaltung der RoHS-Richtlinien
Weitere Informationen:
Ausführung:
PNP
Gehäuse:
TO-18
max. Temperatur:
200 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
-60 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
-40 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
-400 mV
Transitfrequenz fTmin:
200 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.4 W
Kollektorstrom:
-600 mA
min. Gleichstromverstärkung:
100 mA
max. Gleichstromverstärkung:
300 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transistor, Bipolarer Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.