Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 15 A, 60 V, THT, TO-3, 2N3055-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 15 A, 60 V, THT, TO-3, 2N3055-T
Bipolartransistor, NPN, 15 A, 60 V, THT, TO-3, 2N3055-T
Artikel-Nr.:
     4502-27S2500
Hersteller:
     COMSET Semiconductors
Herst.-Nr.:
     2N3055-T
EAN/GTIN:
     4099879030313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
Semiconductor
Aktive Bauelemente
Schalttransistor
NPN-Leistungstransistor, 2N3055-T, COMSET Der 2N3055-T ist ein Silizium-Planar-Epitaxial-NPN-Transistor im TO-3-Metallgehäuse von Jedec. Er ist für allgemeine Schalt- und Verstärkeranwendungen mit mittlerer Geschwindigkeit konzipiert. Features * Einhaltung der RoHS-Richtlinien
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
TO-3
max. Temperatur:
200 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
100 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
60 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
15 A
Sättigungsspannung:
1.1 V
Transitfrequenz fTmin:
200 kHz
Verlustleistung VA (AC):
115 W
Kollektorstrom:
15 A
min. Gleichstromverstärkung:
20 mA
max. Gleichstromverstärkung:
70 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01295 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transistor, Bipolarer Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.