Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 600 mA, 30 V, THT, TO-92, 2N3704


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 600 mA, 30 V, THT, TO-92, 2N3704
Bipolartransistor, NPN, 600 mA, 30 V, THT, TO-92, 2N3704
Artikel-Nr.:
     4502-27S3700
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     2N3704
EAN/GTIN:
     4099879030368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
NPN-Transistor, 2N3704, CDIL Dieser NPN-Silizium-Planar-Epitaxie-Transistor wird am besten als Verstärker verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
TO-92
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
50 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
30 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
800 mA
Sättigungsspannung:
600 mV
Transitfrequenz fTmin:
100 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.625 W
Kollektorstrom:
600 mA
min. Gleichstromverstärkung:
100 mA
max. Gleichstromverstärkung:
300 mA
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.000195 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
900
100
€ 7,00*
ab € 0,0289*
€ 0,0726*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,051*
€ 0,0755*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0755*
€ 0,0898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0731*
€ 0,087
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,0779
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.