Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 200 mA, 40 V, THT, TO-92, 2N3904


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 200 mA, 40 V, THT, TO-92, 2N3904
Bipolartransistor, NPN, 200 mA, 40 V, THT, TO-92, 2N3904
Artikel-Nr.:
     4502-27S5200
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     2N3904
EAN/GTIN:
     4099879030412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
NPN-Transistor, 2N3904, CDIL Der 2N3904 NPN-Silizium-Planartransistor wird für allgemeine Schalt- und Verstärkeranwendungen verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
TO-92
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
60 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
40 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
200 mA
Sättigungsspannung:
200 mV
Transitfrequenz fTmin:
300 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.625 W
Kollektorstrom:
200 mA
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.000195 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kleinleistungstransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27601
200
€ 7,00*
ab € 0,0143*
€ 0,0461*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0506*
€ 0,0838*
6 Tage
100
80
€ 6,99*
ab € 0,26*
€ 0,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0838*
€ 0,0997
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0771*
€ 0,0917
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0753*
€ 0,0896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,073*
€ 0,087
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0691*
€ 0,0822
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.