Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter für Mignonzelle, 2 Zellen, Panelmontage, BX0012/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriehalter für Mignonzelle, 2 Zellen, Panelmontage, BX0012/1
Batteriehalter für Mignonzelle, 2 Zellen, Panelmontage, BX0012/1
Artikel-Nr.:
     4502-28A194
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BX0012/1
EAN/GTIN:
     4099889667073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
bulgin batteriehalter
batteriehalter
Batteriehalter Typ Bulgin BX00. Für Mignonzellen, mit leicht lösbarem Bajonettverschluss; Betriebstemperatur: –30 bis +70 °C, Brandverhalten: UL 94 V-0. Typ: BX0012/1, für 2 Mignonzellen AA
Weitere Informationen:
Anwendung:
Mignonzelle
Anzahl der Zellen:
2
Montage:
Panelmontage
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,78*
€ 11,61*
€ 6,90*
ab € 7,61*
€ 12,82*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,94*
€ 14,21*
2 Tage
30
€ 14,99*
ab € 10,45*
€ 16,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
PE000010
ab € 0,481*
Ähnlich
RS Pro
5123580
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.