Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichttaster, 0,16 m, NPN, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX22A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichttaster, 0,16 m, NPN, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX22A
Lichttaster, 0,16 m, NPN, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX22A
Artikel-Nr.:
     4502-28G1320
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX22A
EAN/GTIN:
     4099889431124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Lichttaster, 160mm, NPN, Kabel Anschlussart Kabel Ansprechzeit 0.5ms Ansprechzeit max 0,5 Ausgang NPN Material Kunststoff Reichweite 160mm Reichweite max 160mm Schaltlogik Hell-EIN Schutzart IP 67 Sendediode Rote LED Spannungsversorgung 12 bis 24V DC Temperaturbereich -25 bis +55C Temperaturbereich max 55 Temperaturbereich min -25
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
0.5 ms
Ausführung:
Lichttaster
Ausgang:
NPN
Erfassungsabstand:
0,16 m
Schaltlogik:
Licht-EIN
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
12-24 VDC
Stromversorgung:
50 mA
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, lichttaster panasonic, lichttaster, Automation, Fühler, Sensor, Lichtschranke, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 79,14*
€ 101,31*
€ 6,90*
ab € 76,37*
€ 104,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 89,07*
€ 113,07*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 97,51*
€ 196,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.