Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabellichtschranke, 0,006 m, NPN, 5-24 VDC, Kabelanschluss, IP64, PM-U25-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabellichtschranke, 0,006 m, NPN, 5-24 VDC, Kabelanschluss, IP64, PM-U25-C3
Gabellichtschranke, 0,006 m, NPN, 5-24 VDC, Kabelanschluss, IP64, PM-U25-C3
Gabellichtschranke, 0,006 m, NPN, 5-24 VDC, Kabelanschluss, IP64, PM-U25-C3
Gabellichtschranke, 0,006 m, NPN, 5-24 VDC, Kabelanschluss, IP64, PM-U25-C3
Artikel-Nr.:
     4502-28G1490
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PM-U25-C3
EAN/GTIN:
     4099889431988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Mikro-Lichtschranke, PM-Y65, PANASONIC Der PM-Y65 ist ein ultrakleiner U-förmiger fotoelektrischer Mikrosensor. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Einweglichtschranke, bei der Sender und Empfänger in einem einzigen U-förmigen Gehäuse untergebracht sind. Eine große Betriebsanzeige leuchtet auf, um die Betriebsidentifikation von oben und von den Seiten her leicht zu erkennen. Die Bereiche, in denen sich die Belastung konzentriert, wie der Anschlussbereich des Kabels und der interne Schaltkreis, sind mit einem Harz überzogen. Dadurch werden Fehlfunktionen durch Vibrationen und Stöße vermieden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
0.02 ms
Ausführung:
Gabellichtschranke
Ausgang:
NPN
Bauform:
K
Erfassungsabstand:
0,006 m
Schaltlogik:
Licht-EIN/Dunkel-EIN
Schutzart (IP):
IP64
Spannung:
5-24 VDC
Stromversorgung:
15 mA
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,62*
€ 26,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,94*
€ 26,55*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,92*
€ 30,42*
€ 8,95*
ab € 22,21*
€ 31,66*
2 Tage
124
Frei Haus
ab € 25,52*
€ 36,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.