Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabellichtschranke, 0,006 m, PNP, 5-24 VDC, Steckverbinder, IP40, PM-F65-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabellichtschranke, 0,006 m, PNP, 5-24 VDC, Steckverbinder, IP40, PM-F65-P
Gabellichtschranke, 0,006 m, PNP, 5-24 VDC, Steckverbinder, IP40, PM-F65-P
Gabellichtschranke, 0,006 m, PNP, 5-24 VDC, Steckverbinder, IP40, PM-F65-P
Artikel-Nr.:
     4502-28G1535
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PM-F65-P
EAN/GTIN:
     4099889432398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Photoelektrischer Sensor, EX-19SB-PN, PANASONIC Der EX-19SB-PN ist einer der kleinsten Sensoren. Die ultrakleine Größe ermöglicht die Montage in den kleinsten Bereichen. Eine helle 2-Farben-Anzeige am Sensorkopf ermöglicht eine schnelle Bestimmung des Sensorzustands. Das Produkt ist außerdem mit einer Reaktionszeit von 0,5 ms für eine schnelle Erkennung und einem IP-67-zertifizierten Gehäuse für abwaschbare Umgebungen ausgestattet.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckverbinder
Ansprechzeit:
0.02 ms
Ausführung:
Gabellichtschranke
Ausgang:
PNP
Bauform:
K
Erfassungsabstand:
0,006 m
Schaltlogik:
Licht-EIN/Dunkel-EIN
Schutzart (IP):
IP40
Spannung:
5-24 VDC
Stromversorgung:
15 mA
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,60*
€ 19,51*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,48*
€ 20,83*
€ 8,95*
ab € 14,68*
€ 21,67*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 15,15*
€ 37,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.