Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpegelschalter, 230 VAC, -15 bis 40 °C, weiß, 1114620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserpegelschalter, 230 VAC, -15 bis 40 °C, weiß, 1114620
Wasserpegelschalter, 230 VAC, -15 bis 40 °C, weiß, 1114620
Artikel-Nr.:
     4502-28M202
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     1114620
EAN/GTIN:
     4260003173460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Lieferung inkl. 2 Sensoren mit je 10 m Kabellänge, Wasserpegelschalter H-Tronic WPS 3000 plus. Elektronischer Füllstands-Differenzschalter, zur automatischen Pegelüberwachung, kann als Nachfüll- oder Entleergerät konfiguriert werden. Der Flüssigkeitspegel wird dabei zwischen zwei Wassersensoren gehalten Merkmale: Schaltpunkt bei beliebigen Wasserständen frei wählbar, Schalter als Öffner oder Schließer konfigurierbar, keine gefährliche Netzspannung am Sensor, bedienungs- und überwachungsfreier Betrieb, Fernmessung bis 20 m über zweiadrige Leitung möglich Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Leistungsaufnahme: max. 1,5 W Ausgangsspannung: 230 V/50/60 Hz Schaltleistung: max. 3000 W Funktionsbereich: - 15 bis +40 °C Schutzart: IP 20. Zwei Sensoren mit je 10 m Kabellänge werden mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wasserpegelschalter
Farbe:
weiß
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-15 °C
Schutzart (IP):
IP20
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, h-tronic füllstandssensor, füllstandssensor, Automation, Fühler, Sensor, Wächter, Leckwasseralarm, Leckwassermelder, Leckwasserüberwachungsgerät, Wasseralarm, Wassermelder, Wasserwächter, Haustechnik, Überwachungsanlage, Überwachungssytem, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Lecksuchgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 50,36*
€ 66,17*
€ 4,00*
ab € 48,08*
€ 66,18*
1 Tag
287
Frei Haus
ab € 49,97*
€ 66,35*
€ 3,50*
ab € 55,07*
€ 71,35*
6 Tage
33
Frei Haus
ab € 113,35*
€ 140,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4145361
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.