Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Leiterplattenmontage, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Leiterplattenmontage, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, E
Näherungsschalter, Leiterplattenmontage, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, E
Artikel-Nr.:
     4502-29G2354
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     59165-1-S-00-A
EAN/GTIN:
     4099889447989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Reedschalter
Näherungsschalter mit Reedkontakten Typ Hamlin 59165-. Als Sensor; Kontaktart: Schließer. Kontaktbelastung: max. 10 W, Schaltspannung: max. 200 VDC, Schaltstrom: max. 0,5 A, Durchschlagsspannung: min. 250 VDC, Übergangswiderstand: 0,2 Ohm, Ansprech-/Abfallzeit: 1,0/1,0 ms, Betriebstemperatur: –40 bis +105 °C. Typ: 59165-1-S-00-A, Schaltabstand 7,5 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Axial
Ausführung:
Reedschalter
Erfassungsbereich:
7,5 mm
Länge:
40.39 mm
Montage:
Leiterplattenmontage
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (DC):
200 V
Schaltstrom:
0.5 A
Kontaktwiderstand:
200 mΩ
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: littelfuse näherungsschalter, reedkontakt, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Magnetnäherungsschalter, Magnetnäherungssensor, Reednäherungsschalter, Reedsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
800
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 1,80*
2 Tage
195
1
€ 14,99*
ab € 0,907*
€ 2,25*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 1.440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.