Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, Erfassun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, Erfassun
Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, Erfassun
Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, Erfassun
Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, Erfassun
Artikel-Nr.:
     4502-29G2404
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     59135-1-T-02-A
EAN/GTIN:
     4099889448054
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Reedschalter
Hochtemperatur-Flanschmontage Reed-Sensor , 59135-1-T-02-A, Littelfuse Der 59135-1-T-02-A ist ein Hochtemperatur-Reed-Sensor zur Flanschmontage mit einer Auswahl an Schließern, Öffnern oder Wechslern. Er ist für den Betrieb bis zu 150 °C ausgelegt und kann bis zu 265 Vac / 300 Vdc bei 10 VA schalten. Features * Berührungslose Schaltlösung für nasse und raue Umgebungen * Gehäusedesign für optimale Einstellbarkeit * Duroplastischer Spritzgusswerkstoff * Kein Ableitstrom im 'offenen' Zustand - ideal für batteriebetriebene IoT-Anwendungen Anwendungen * Sicherheit und Zugangskontrolle * Fabrik-Automatisierung * Prozessausrüstung * Großgeräte * Kleingeräte * Näherungs- und Grenzwerterfassung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Reedsensor
Erfassungsbereich:
18 mm
Länge:
28.57 mm
Montage:
Aufbaumontage
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (DC):
200 V
Schaltstrom:
0.5 A
Kontaktwiderstand:
200 mΩ
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter 18 mm 24vdc, reedkontakt, näherungsschalter 24vdc, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Magnetnäherungsschalter, Magnetnäherungssensor, Reednäherungsschalter, Reedsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Littelfuse
57135-000
ab € 0,949*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.