Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, Erfassun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, Erfassun
Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, Erfassun
Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, Erfassun
Artikel-Nr.:
     4502-29G310
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     59140-010
EAN/GTIN:
     4099889448122
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reed-Sensor
Reedkontakt
Mit fest eingestelltem Schaltabstand, je nach Lieferung des Herstellers zwischen 7,5 und 11,5 mm, Flanschmontage Sensor, 59140-010, Littelfuse Der 59140-010 ist ein Miniatur-Reedsensor zur Flanschmontage, der nur 3,22 cm² Platz auf der Platine einnimmt und wahlweise als Schließer, Schließer für Hochspannung, Öffner oder Wechsler erhältlich ist. Das Gehäusedesign ermöglicht eine Schraub- oder Klebemontage und die Drähte treten oben rechts aus. Features * Magnetisch betriebener Positionssensor * RoHS-konform * Kein Standby-Strombedarf * Hervorragend geeignet zum Schalten von Mikrocontroller-Logiklasten Anwendungen * Positions- und Grenzwerterfassung * Schalter des Sicherheitssystems * Linearantriebe * Türschalter
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Reedsensor
Erfassungsbereich:
7,5-11,5 mm
Länge:
23 mm
Montage:
Aufbaumontage
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (DC):
200 V
Schaltstrom:
0.5 A
Kontaktwiderstand:
200 mΩ
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, littelfuse näherungsschalter, reedkontakt, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Magnetnäherungsschalter, Magnetnäherungssensor, Reednäherungsschalter, Reedsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 3,15*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,06*
€ 3,21*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,58*
€ 3,93*
€ 8,95*
ab € 2,74*
€ 4,13*
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Littelfuse
57140-000
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.